ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ヤナセ(柳瀬)の ダイヤモンドホイール
溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
15
注文コード
14190456
品番
DPD-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。
オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。
大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途
コンクリート・石材の研磨。
チタンの研磨。
ケレン作業。
金属の黒皮取り。
アルミダイカストのバリ取り。
トラスコ品番
331-1112
材質
ダイヤモンド
粒度
40(#)
厚さ(mm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応