omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
円柱形近接センサー 直流2線式タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14190465
品番
E2E-X3D1-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
長距離検出で安定稼働を実現し突発の保全対応を削減します。
装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくいです。
ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくいです。
用途
磁性金属有無検出に。
仕様
シールドタイプ
トラスコ品番
101-8108
サイズ
M12
コード長さ(m)
2
検出距離(mm)
3±10%
外径
Φ21
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
NO(直流2線式)
注意
※校正は一般成績書のみの対応。