ミニター
ミニターの 研磨ブラシ(グラインダー用)
ミニターの ホイールブラシ
ワイヤーラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14190526
品番
FD3303
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。
交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。
トラスコ品番
499-4124
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
30
全長(mm)
70
タイプ
12本線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
毛丈(mm)
30
毛材
ピアノ線
外径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.8