使用例

G-5111-L クールフードシャミラン サンペックス 14190596 G-5111-L クールフードシャミラン サンペックス 14190596

クールフードシャミラン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14190596 品番 G-5111-L
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

優れた通気性と速乾性、麻の様な肌触りが心地よい素材「シャミラン」を使用しています。
ケープ部分にメッシュを採用し、通気性と放熱性が高く快適性が持続します。
高温になる作業場で優れた効果を発揮します。

用途異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。 その他つば付 トラスコ品番781-1004 材質本体:ポリエステル62%、綿37%、複合繊維(ポリエステル)1%、額部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、首部分:ポリエステル100% ホワイト サイズL 頭囲(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする