G-5111-LL クールフードシャミラン サンペックス 14190605

使用例

G-5111-LL クールフードシャミラン サンペックス 14190605
G-5111-LL クールフードシャミラン サンペックス 14190605

クールフードシャミラン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード14190605品番G-5111-LL
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

優れた通気性と速乾性、麻の様な肌触りが心地よい素材「シャミラン」を使用しています。
ケープ部分にメッシュを採用し、通気性と放熱性が高く快適性が持続します。
高温になる作業場で優れた効果を発揮します。

用途
異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。
その他つば付トラスコ品番781-1012材質本体:ポリエステル62%、綿37%、複合繊維(ポリエステル)1%、額部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、首部分:ポリエステル100%ホワイトサイズLL頭囲(cm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする