Elesa
Elesaの ハンドル・取っ手・グリップ
Elesaの ノブ、つまみ
Elesaの フルートノブ
グリルノブ おねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14190700
品番
GK60X50N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679円となります。
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
トラスコ品番
451-8870
材質
ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)
50
ねじ寸法
M10×1.50
耐熱温度(℃)
90
外径(mm)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
39