※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JTNAZ30P1256 オフセット砥石JITAN(ジタン) 富士製砥(高速電機) 14190910 JTNAZ30P1256 オフセット砥石JITAN(ジタン) 富士製砥(高速電機) 14190910 JTNAZ30P1256 オフセット砥石JITAN(ジタン) 富士製砥(高速電機) 14190910 JTNAZ30P1256 オフセット砥石JITAN(ジタン) 富士製砥(高速電機) 14190910

オフセット砥石JITAN(ジタン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 14190910 品番 JTNAZ30P1256
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。
ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。
研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。
多用途に使用できるオールマイティー仕様です。

用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。 トラスコ品番828-5473 材質レジノイド 粒度30(#) 厚さ(mm)6 砥材AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12230 硬度P 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)125 穴径(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする