※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤースリング
JIS玉掛ワイヤ O/O
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14190946
品番
JTWR9X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途
土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定
トラスコ品番
851-6703
材質
ロープ:炭素鋼
長さ(m)
5
全長(m)
5
ワイヤー径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
アイ寸法(mm)
200×100
安全使用荷重(t)
1.35(2本垂直吊り)
スリング径(mm)
9
注意
※1本吊りでは使用しないでください。