冷感・消臭パワーストレッチシャツ(ハイネック)長袖ハイネックタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード14191016 品番JW-625-WH-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。

トラスコ品番444-8375 材質本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100% ホワイト サイズM 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする