HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
ケルダールフラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14191190
品番
KF-30-SCI
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
口部は割れにくい肉厚リム加工が施されています。
加熱時に内容物の蒸発を促進する形状です。
用途
乾熱滅菌や、オートクレーブに。
熱湯、電子レンジで使用。
精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
トラスコ品番
855-7594
種別
ケルダールフラスコ
材質
ホウケイ酸ガラス-1(硬質1級)
色
透明
容量(mL)
30
高さ(mm)
180
首径(mm)
15
耐熱温度(℃)
120
最大外径(mm)
40
外径(mm)
40
適合栓No.
0b