※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 対辺(mm)10 全長(mm)151 注文コード14191601 品番MS2-10-F
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は対辺・全長など8種類から選べます 他の種類を見る

めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)
スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。

トラスコ品番113-6924 材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ 全長(mm)151 対辺(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする