MSNPSET エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14191951 MSNPSET エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14191951 MSNPSET エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14191951 MSNPSET エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14191951

エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(240本) 注文コード14191951 品番MSNPSET
参考基準価格(税別)¥8,040 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。
白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。
保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。
ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。

用途石膏ボード(JIS:GB-R)9.5〜12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4〜5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに。 付属品トラスタッピングネジ4×25 トラスコ品番829-0722 材質スチール(表面 白色ラスパート処理) 長さ(mm)29.7 全長(mm)29.7 下穴径(Φmm)下穴不要 頭部径(Φmm)11.6 適合ビス頭径(mm)3.5〜4.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする