曜日別特売
NO.210RV 0.2MPA 1/4 リリーフバルブ 近畿製作所 14192048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リリーフバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番805-0879
内容量1個注文コード14192048品番NO.210RV 0.2MPA 1/4
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

作動圧力の精度が±3%です。
シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定しています。

用途
エアー配管、回路中や末端のコネクトです。
トラスコ品番805-0879材質真鍮、バイトン、他幅(mm)19全長(mm)50.5使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.2接続口径DR1/4
注意
※空気専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする