日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの マスカー/養生シート・養生ボード
日東エルマテリアルの 養生シート/カバー
日東エルマテリアルの 養生シート
養生用PFシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14192179
品番
PF900-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コロナ処理品です。(塗装はく離防止タイプ)
粘着はありません。
ノンカッタータイプで、手で切れます(方向性良くカットできます)。
用途
建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
トラスコ品番
232-5616
材質
ポリエチレン(PE)フィルム
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.01
色
ナチュラル
長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。