ロアス
ロアスの 椅子
ロアスの オフィス用チェア(OAチェア)
ロアスの レザーチェア
オフィスチェアOHチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
14192258
品番
RZC-S12CGY
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
座上下昇降機能、背もたれ前後調節可能です。
トラスコ品番
356-1356
材質
座部:(表)ポリエステル、(裏)不織布、背部:(表)ポリエステル、(裏)ポリプロピレン(PP)、フレームカバー:ポリエチレン(PE)、シリンダーカバー:ポリプロピレン(PP)、脚部:ナイロン双輪キャスター
色
チャコールグレー
張地
布張り
座面高さ(mm)
430〜540
座幅(mm)
415
座奥行(mm)
390
昇降方式
座上下昇降機能:ガス調節式
グリーン購入法
適合