SB-LM20S-1P カギつきロックマン Benry 14192581 SB-LM20S-1P カギつきロックマン Benry 14192581

カギつきロックマン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 14192581 品番 SB-LM20S-1P
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

上枠、下枠どちらにも取付可能。換気やウインドーエアコン設置での半開き戸締りにも活用できます。
換気やウインドーエアコン設置での半開き戸締りにも活用できます。
2個入り
つまみ部分( カギ) を外すことができ、防犯性アップ!
上下2ヶ所に取り付けるとより防犯効果が高まります。

付属品カギ穴を隠すキャップ付 トラスコ品番835-9895 材質本体:亜鉛ダイカスト・塗装仕上、押板:天然ゴム、カバー、キャップ、カギ:ABS樹脂、ヒモ:アクリル シルバー 入数(個)パック:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする