NewHikari
NewHikariの 換気口
NewHikariの クーラーキャップ
クーラーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14192635
品番
SH-CCP75
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
AES樹脂を使用し、ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
内部・外部用、日本製のクーラーキャップです。
用途
エアコンの配管に。
FF式暖房機器の給排気用に。
室外への配線用に。
トラスコ品番
406-4496
材質
キャップ:AES樹脂、フランジ:AES樹脂、パッキン:エラストマー
全長(mm)
55
適合パイプ径(Φmm)
75
外径(mm)
112
内径(mm)
74