※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKDFB38-B/B-VF スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチ 14192705 SKDFB38-B/B-VF スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチ 14192705 SKDFB38-B/B-VF スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチ 14192705 SKDFB38-B/B-VF スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチ 14192705

スカットディスク B/Bアルミナタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 14192705 品番 SKDFB38-B/B-VF
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。

用途
金属、木工等の表面研磨の微調整用。
表面研磨。
トラスコ品番776-6696 材質砥材:アルミナ 粒度240〜320(#) エンジ 砥材アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 枚数【不織布】1 外径(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合することをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする