※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKDFB38-S/C-M スカットディスク S/Cアルミナタイプ イチグチ 14192748 SKDFB38-S/C-M スカットディスク S/Cアルミナタイプ イチグチ 14192748 SKDFB38-S/C-M スカットディスク S/Cアルミナタイプ イチグチ 14192748 SKDFB38-S/C-M スカットディスク S/Cアルミナタイプ イチグチ 14192748

スカットディスク S/Cアルミナタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 14192748 品番 SKDFB38-S/C-M
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。

用途
金属の表面研磨、サビ、塗料はがし。
塗料・サビ落とし、表面研磨。
トラスコ品番776-6734 材質砥材:アルミナ 粒度120前後(#) エンジ 砥材アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 枚数【不織布】1 外径(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合することをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする