※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKDFB38-Z-60 スカットディスク ジルコニアタイプ イチグチ 14192766 SKDFB38-Z-60 スカットディスク ジルコニアタイプ イチグチ 14192766 SKDFB38-Z-60 スカットディスク ジルコニアタイプ イチグチ 14192766 SKDFB38-Z-60 スカットディスク ジルコニアタイプ イチグチ 14192766

スカットディスク ジルコニアタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 14192766 品番 SKDFB38-Z-60
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。

用途
ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。
削り、面取り・バリ取り。
トラスコ品番776-6751 材質砥材:ジルコニア 粒度60(#) 砥材ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 枚数【不織布】1 外径(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合することをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする