※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKDFB75-A-100 スカットディスク Aアルミナタイプ イチグチ 14192931 SKDFB75-A-100 スカットディスク Aアルミナタイプ イチグチ 14192931 SKDFB75-A-100 スカットディスク Aアルミナタイプ イチグチ 14192931 SKDFB75-A-100 スカットディスク Aアルミナタイプ イチグチ 14192931

スカットディスク Aアルミナタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度100(#) 外径(mm)75 注文コード14192931 品番SKDFB75-A-100
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は粒度・外径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。

用途
鉄・ステンレス・木の研削研磨用。
削り、面取り・バリ取り、表面研磨。
トラスコ品番776-6912 材質砥材:アルミナ 粒度100(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合することをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする