富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 切断
富士製砥(高速電機)の 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14193238
品番
TP100K
参考基準価格(税別)
¥10,660
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途
アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
トラスコ品番
405-7112
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
刃厚(mm)
1.8
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
切断能力(mm)ステンレス
2
切断能力(mm)鉄鋼
4