WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレンゴム
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレン ゴム板・シート
ウレタンゴムシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14193299
品番
UGS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)
合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。
用途
パッキンやクッション材。
トラスコ品番
836-3001
材質
ウレタンゴム
長さ(mm)
100
形状
正方形
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1
色
淡黄色透明
使用温度範囲(℃)
-50〜70
粘着性
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※素材の性質上、経年による色の変化、黄化が発生いたします。
商品豆知識
ゴム素材の特長