リス興業
リス興業の 容器・ひしゃく
リス興業の 工事用バケツ
ウルトラバケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14193326
品番
UT-B
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
使いやすさの追求と柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできます。
丈夫で持ちやすく、割れにくいです。
トラスコ品番
250-9148
材質
エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
色
グリーン
高さ(mm)
257
タイプ
14
容量(L)
14
外径(mm)
327
取手
柄