ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
14193387
品番
VERTE-566N-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
しっかりした厚みで十分な強度を確保しました。
柔軟性、伸縮性に優れています。
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
トラスコ品番
480-3736
材質
低密度ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.028
色
ブルー
サイズ
SS
タイプ
左右兼用
全長(cm)
28
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
26
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品