ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨てニトリル手袋 薄手(100枚入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
14193439
品番
VERTE-781-N-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
素手感覚で作業ができる薄手タイプです。
伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。
用途
食品加工。
飲食業。
機械組立。
実験。
トラスコ品番
811-1244
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
サイズ
SS
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
15.2
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合