Y2-K1510 レバーホイストY2型(小型タイプ) 象印チェンブロック 14193561 Y2-K1510 レバーホイストY2型(小型タイプ) 象印チェンブロック 14193561 Y2-K1510 レバーホイストY2型(小型タイプ) 象印チェンブロック 14193561 Y2-K1510 レバーホイストY2型(小型タイプ) 象印チェンブロック 14193561

レバーホイストY2型(小型タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14193561 品番Y2-K1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000

V級チェーン・特殊表面塗装でサビ対策は万全です。
スピーディーにそして使いやすく信頼に応える縦、横、斜万能牽引機です。
JIS規格品(JIS B 8819)です。

トラスコ品番106-5335 材質本体:アルミ、ロードチェーン:特殊合金鋼 定格荷重(t)0.15 レバー長さ(mm)162 標準揚程(m)1 フック間最小距離(mm)195

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14193561 Y2-K1510 02131771 Y2-15 象印レバーY2 象印チェンブロック 象印レバーY2 象印チェンブロック 1台 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする