ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14193649 品番ZSP8
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。

用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 トラスコ品番106-6561 材質本体:スチール、センターピン:スチール ストローク(mm)2 全長(mm)16 ねじ寸法M8×1.25 耐熱温度(℃)100 ピン径(Φmm)【センターピン】4 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)7〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする