NATTOKU1056 オフセット砥石納得 高速電機(富士製砥) 14193746 NATTOKU1056 オフセット砥石納得 高速電機(富士製砥) 14193746

オフセット砥石納得

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 14193746 品番 NATTOKU1056
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。
薄鉄板のソリを軽減します。
研削時に跳ね返る振動が少ないです。
研削時の粉じんが少ないです。
耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。

用途一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。 トラスコ品番115-4269 粒度30(#) 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800 硬度P 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする