※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 長袖
BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
14194087
品番
JW-186-11-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
空気の層を作り出すエアサンド多層構造と微細起毛、遠赤加工によるトリプル保温で寒さから体を守るコンプレッションウェアです。
用途
冬場・寒冷地などでの様々な作業に。
トラスコ品番
148-0594
材質
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
88〜96
身長(cm)
165〜175