※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JW-592-39-M〜L BTデュアルクロス ロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 14194191 JW-592-39-M〜L BTデュアルクロス ロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 14194191 JW-592-39-M〜L BTデュアルクロス ロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 14194191 JW-592-39-M〜L BTデュアルクロス ロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 14194191 JW-592-39-M〜L BTデュアルクロス ロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 14194191 JW-592-39-M〜L BTデュアルクロス ロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 14194191

BTデュアルクロス ロングスリーブクルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード14194191 品番JW-592-39-M〜L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

異素材二層構造が汗を瞬時に肌面から外側に逃がすことで優れた吸汗速乾性を発揮します。
立体成型編みコンプレッションによりフィット感を高め体の動きをサポートします。
消臭コアーミシン糸により気になる臭いをスピード消臭します。

用途あらゆる作業全般に。 トラスコ品番147-7729 材質ナイロン55%、ポリプロピレン40%、ポリウレタン5% グレー×ブラック サイズM〜L 胸囲(cm)92〜104 身長(cm)170〜180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする