曜日別特売
JW-592-39-L~XL BTデュアルクロス ロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 14194200

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JW-592-39-L~XL BTデュアルクロス ロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 14194200
JW-592-39-L~XL BTデュアルクロス ロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 14194200
JW-592-39-L~XL BTデュアルクロス ロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 14194200
JW-592-39-L~XL BTデュアルクロス ロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 14194200
JW-592-39-L~XL BTデュアルクロス ロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 14194200
JW-592-39-L~XL BTデュアルクロス ロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 14194200

BTデュアルクロス ロングスリーブクルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1着注文コード14194200品番JW-592-39-L~XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

異素材二層構造が汗を瞬時に肌面から外側に逃がすことで優れた吸汗速乾性を発揮します。
立体成型編みコンプレッションによりフィット感を高め体の動きをサポートします。
消臭コアーミシン糸により気になる臭いをスピード消臭します。

用途
あらゆる作業全般に。
トラスコ品番147-7724材質ナイロン55%、ポリプロピレン40%、ポリウレタン5%グレー×ブラックサイズL~XL胸囲(cm)104~114身長(cm)175~185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする