ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 作業台(作業用踏台)
G作業台 交換脚ゴム 脚ゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
14194306
品番
G-TNG
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
G作業台の交換ゴムで、全サイズ共通です。
用途
交換用ゴムとして。
付属品
ビス
仕様
G用 交換脚ゴム4個入り(ビス付)、各サイズ共通
トラスコ品番
149-1482
適合機種
G型
セット内容
4個入り
材質
塩ビ
品名
端具(4個入り)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100