KOGI
KOGIの クーラント用品
KOGIの エアー式
コールドエアガン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14194358
品番
610J
参考基準価格(税別)
¥168,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。
ピンポイントの冷却が可能です。
駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途
機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。
0
トラスコ品番
161-0094
セット内容
ブッシングゼネレータ×2個、マグネットベース×1個
接続口径
NPT-1/4
全長(mm)
458
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル径
13
空気消費量(L/min)
145〜700
使用空気圧力(MPa)
0.27〜0.69
ノズル長(mm)
205
最大使用圧力(MPa)
1
適合流体
圧縮空気(コンプレッサエア)
接続径
NPT-1/4
供給口
圧縮空気:NPT-1/4
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。