KOGI
KOGIの PCアクセサリー
KOGIの OAクリーニング用品
KOGIの エアーダスター
エアダスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
161-0346
注文コード
14194437
品番
TS-901HA
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
低騒音タイプのノズルです。
広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。
レバーの操作によりブロー力の調整が可能です。
用途
エアブロー、水切り・乾燥、冷却、
ゴミ飛ばし、清掃
トラスコ品番
161-0346
対応
空気消費量調整可能:×
取付口
エア:NPT1/4
ノズル取付口
NPT1/8
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。