本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ・インチサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14194471 品番 8300BP-LIN-1/4
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

奥深い場所に最適なロングタイプです。
ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。
傾き角度は最大38°(設計値)です。
レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。
ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。
ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。
永久保証付きです。
(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。
マグネット付です。
六角穴付ボルトの保持が可能です。

用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 トラスコ品番167-8425 材質軸:ビット材 全長(mm)93 対辺寸法(mm)2025/01/04 首下長(mm)32
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※家庭ではお子様に注意して保管してください。
※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする