ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの バンドヒーター・ラバーヒーター
シリコンベルトヒーター(100V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14194638
品番
1045055
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。
素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。
絶縁外装はシリコンゴムです。
用途
結露防止、凍結防止用に。
仕様
サーモスタットなし
トラスコ品番
387-9046
幅(mm)
15
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-60〜180
電源(V)
100
容量(W)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
1500
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15N)を必ずご利用ください。
※発熱線の状況により仕上ワット数が多少ことなる場合があります。