ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの バンドヒーター・ラバーヒーター
シリコンベルトヒーター(200V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14194656
品番
1045073
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。
素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。
絶縁外装はシリコンゴムです
用途
結露防止、凍結防止用に。
仕様
サーモスタットなし・温度調整なし
トラスコ品番
811-6675
材質
絶縁外装:シリコンラバー
幅(mm)
15
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
-60〜180
電源(V)
200
容量(W)
90
耐電圧(V/min)
1500
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15N)を必ず使用してください。
※発熱線の状況により仕上ワット数が多少ことなる場合があります。