ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの バンドヒーター・ラバーヒーター
シリコンベルトヒーター(200V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14194665
品番
1045074
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。
素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。
絶縁外装はシリコンゴムです
用途
結露防止、凍結防止用に。
仕様
サーモスタットなし・温度調整なし
トラスコ品番
811-6676
材質
絶縁外装:シリコンラバー
幅(mm)
15
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
-60〜180
電源(V)
200
容量(W)
118
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15N)を必ず使用してください。
※発熱線の状況により仕上ワット数が多少ことなる場合があります。