金象
金象の 土木建築関連
金象の ショベル
金象の ホームショベル
ショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14194690
品番
1170
参考基準価格(税別)
¥4,742
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途に。
かき混ぜ、すくう作業に。
トラスコ品番
199-3153
材質
刃先:ショベル鋼板、柄:中鋼管
全長(mm)
970
質量(kg)
1.6
板厚(mm)
1.2
刃先形状
角形
先幅(mm)
刃:255
刃先長(mm)
300