ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装商品
ヒナカ(旧:日中製作所)の レール
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーテンレール
レクト30レール用ストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14194717
品番
MR-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
手軽に使えるスチール製。
用途
レクト30型用。
付属品
M3.5×20タッピンネジ2本
トラスコ品番
229-3403
材質
本体:スチールメッキ
幅(mm)
30
高さ(mm)
25
品名
エンドキャップ
板厚(mm)
2.3
取付穴径(Φmm)
3.8
適合レール
レクト30