※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の フェルトディスク
GPサンダーサイザル2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
14194735
品番
GPS-SD2
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
縦使用専用の磨き上げアイテムです。
M10ネジでの交換でとても簡単です。
オフセット型で安全に使用できます。
用途
鏡面加工作業に。
トラスコ品番
195-4533
材質
麻
厚さ(mm)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
ねじ径
M10
外径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応