サーモワン ネックウォーマー/BLK

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード14195469 品番TO-26100010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

究極の暖かさと、ストレスのない着心地を追求した、極めて保温性の高い防寒性能を持つ日本製のネックウォーマーです。
暖かい空気をしっかり閉じ込める編み方、糸選び、染色加工方方法の独自の組み合わせにより、生地そのものに高い保湿力があります。
サイズごとの編立と染色を行うことで、ニット生地が本来持っている伸び感とフィット感を最大限活かしています。
イタリアのランペルティー社製の機械で、きめの細かい密度の濃い起毛をすることで、暖かい空気を溜めやすいだけではなく、とても気持ちの良い肌触りを実現しています。

トラスコ品番245-7478 材質アクリル94%、ナイロン5%、ポリウレタン1% サイズフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする