※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
サンプラテックの ボトル/瓶
PE取手付瓶 広口瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14195496
品番
02507
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
持ち運びに便利な取手付のボトルです。
用途
薬品の保管に。
トラスコ品番
557-6270
材質
本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)
色
乳白色
容量(mL)
5000
高さ(mm)
335
容量(L)
5
直径(mm)
172
取手
片手
目盛間隔(mL)
500