使い捨て式防じんマスク DD11-S2-5 フック式(10個入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード14195609 品番DD11-S2-5 13556
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布が、マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。
インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
フック式しめひもで、装着が簡単です。

用途
サンダー作業、グラインダー作業、土木、建築工事、農薬(水和剤、粉剤)散布作業などに。
一般粉じん用(花粉、黄砂、ハウスダスト等)に。
(オイルミストを混在しない)溶接・溶断・溶解作業、鋳造作業、管理濃度が0.1mg/m3以下の粉じんを発散する場所の作業用に。
仕様バンド:フック式 トラスコ品番260-1554 材質接顔布:ポリエステル・ポリウレタン、フィルタ:ポリプロピレン、インナーフレーム:ポリエチレン 弁仕様排気弁なし 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 使用限度時間(h)14 縦(mm)110 横(mm)120 排気抵抗(Pa)50 型式検定合格番号第TM746号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14195609 DD11-S2-5 13556 70365926 DD11-S2-5 使い捨て防じんマスク DD11-S2-5 重松製作所 使い捨て防じんマスク DD11-S2-5 重松製作所 1箱(10枚) 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする