※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 容器・ひしゃく
ヨトリヤマ(世取山)の 塗料用ボトル
計量カップ(フタ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14195670
品番
11771
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
計量の他、取っ手がついているので多用途に使用できます。
用途
液体の計量などに。
トラスコ品番
806-5909
材質
ポリプロピレン(PP)
色
半透明
容量(L)
1
容量(cc)
1000
注意
※火気のそばでは使用しないでください。