サンセイ医療器材
サンセイ医療器材の バイオ・食品(菌)関連用品
サンセイ医療器材の 検査用品
コンラージ棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
14195731
品番
05-001B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。
検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。
再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。
トラスコ品番
366-6447
長さ(mm)
129
幅(mm)
39
タイプ
T型(黒色)
幅×長さ(mm)
39×129
径(mm)
3.5