曜日別特売
1014901 一般圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 14196205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1014901 一般圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 14196205
1014901 一般圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 14196205
1014901 一般圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 14196205

一般圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
最小目盛(MPa)-0.002
内容量1個注文コード14196205品番1014901
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。

用途一般用、室内用。トラスコ品番420-5490材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装形状B型サイズ接続部:R1/4精度±1.6%F.S呼称ST B R1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする