ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14196379 品番SW100-ISG1-100V
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。
大気圧から低真空領域(0.05〜100000Pa)の測定が可能です。
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。
フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。
JCSS校正も可能です。

用途
太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。
真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。
大気圧からの広帯域の真空測定に。
各種分析装置
トラスコ品番560-8176 セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ) 材質測定子フィラメント・白金(Pt) フランジ取合い:NW16 電源電圧(V)AC100〜240 測定圧力0.05〜100000(Pa) 測定子SWP-16
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする