用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。
真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。
大気圧からの広帯域の真空測定に。
各種分析装置
オプションSW100用測定子:SWP-16 (NW16)、 SWP-25 (NW25)、 SWP-R1/8 (R1/8)、 SWP-P18(Φ18) 、SWP-P15(Φ15) 、 SWP-CF16(ICF034) 、 SWP-1S(ASME BPE sanitary 1")
ディスプレイユニット:Model ISG1(DC24V電源使用)
ディスプレイケーブル:SW100~ディスプレイユニット間ケーブル 2m、5m、10m
SW100用コネクタ:D-sub15 ピンコネクタ(メス、2.6mm ネジ)未配線
材質測定子フィラメント・白金(Pt)
その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic
電源電圧定格電圧値:DC24V
電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)
定常時:2.0W
電源投入時:4.8W
過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)
端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降
スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC
通信方式D-sub15-ピン
USB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)
測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±10
5.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20
表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示
SET-1 : セットポイント1
SET-2 : セットポイント2
出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理
定格:30VMAX、50mAMAX、70mW
コネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジ
USB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)